Beli Pipa Aluminium 8mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kunci Pipa Gagang Aluminium
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Kunci Pipa Gagang Aluminium
    Deskripsi:
    Pipe Wrench Aluminium Handle 24inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memgang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
    atribut:
    • Type: Pipe Wrench Aluminium
    • Size (inch): 36
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Dimensions (mm): 780x160x60
  2. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. KRISBOW Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Kunci Pipa
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  4. Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.
    atribut:
    • Protection Features: 40% Lighter
    • Jaw Material: Steel
    • Handle Color: Silver
    • Type: Pipe Wrench
    • Handle Type: Adjustable
    • Handle Material: Lightweight Aluminium
    • Standards Met: GGG-W-651E
    • Jaw Type: Standard
  5. Wipro Kunci Pipa Aluminium
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Kunci Pipa Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. monotaro Pemotong Pipa Mini
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro Pemotong Pipa Mini
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  7. SUN-FLEX Kunci Pipa
    Mulai

    Rp55.900

    SUN-FLEX Kunci Pipa
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  8. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  9. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  10. TRUSCO Pemotong Pipa
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Pemotong Pipa
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  11. monotaro Kunci Pipa
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Kunci Pipa
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  12. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  13. SUPER TOOL Corner Piren Paiton (Aluminium)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SUPER TOOL Corner Piren Paiton (Aluminium)
    Deskripsi:
    The main body is light and durable made of Aluminium forged. Both white tubes and cladding tubes are fitted by middle teeth, making it suitable for a wide range of applications.Useable: corner
    atribut:
    • Clip-on Nominal Dimension: 3/8 to 1 1/4 B (10 to 32 A)
    • Clamping Tube Diamater: 15 to 46φ mm
    • Overall Length L: 301mm
    • Maximum Pipe Daiameter: 46mm
    • Dimension T: 21mm
    • Dimensions h: 100mm
    • TRUSCO Number: 103-8435
  14. BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  15. G Tape Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp43.900

    G Tape Aluminium Foil Tape
    atribut:
    • Length (yard): 40.0
    • Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
  16. NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    Deskripsi:
    BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Theoretical Spread (m²): 11-14
Daftar Harga Pipa Aluminium 8mm Terbaru April 2026
KRISBOW Kunci Pipa Gagang AluminiumRp1.399.900
TEKIRO Kunci PipaRp56.900
KRISBOW Kunci PipaRp79.900
Kennedy Aluminium Pipe WrenchRp269.900
Wipro Kunci Pipa AluminiumRp119.900
monotaro Pemotong Pipa MiniRp98.900
SUN-FLEX Kunci PipaRp55.900
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp219.900
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
Sellery Pembengkok PipaRp239.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)